Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe First Base 3 Classic Hi-Vis 52-65cm signalgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370558
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100232846
EAN/GTIN:
     04054596807006
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
nach EN 812:A1 und EN 471 · Anstoßkappe mit Standardschirm 70 mm in Signalfarbe · mit PU-Beschichtung und Reflexstreifen · flexible innenliegende Kunststoffschale · schützt den Kopf des Trägers vor Stoßverletzungen und Hautabschürfungen · Größe 52-65 cmWeitere technische Eigenschaften:· Schale: flexibel· Ausführung: wasserfest· Norm: EN812:A1 EN471
Weitere Informationen:
Farbe:
signalgelb
Größe:
52-65 cm
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Marke:
3M
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, anstoßkappe 3m gelb, anstoßkappe, anstoßkappe gelb, Anstoßkappen, Base Cap, Baseballkappe, Cap, Kappe, Schirmmütze
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,09*
€ 16,20*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 13,93*
€ 18,12*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,91*
€ 18,47*
5 Tage
42
20
Frei Haus
ab € 16,52*
€ 18,56*
1 Tag
6
1
€ 5,50*
ab € 14,57*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.