Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370555 Herst.-Nr.: 7100217847 EAN/GTIN: 04054596713949 |
| |
|
| | |
| nach EN 812:A1 und EN 471 · Anstoßkappe mit Standardschirm 70 mm in Signalfarbe · mit PU-Beschichtung und Reflexstreifen · flexible innenliegende Kunststoffschale · schützt den Kopf des Trägers vor Stoßverletzungen und Hautabschürfungen · Größe 52-65 cmWeitere technische Eigenschaften:· Schale: flexibel· Ausführung: wasserfest· Norm: EN812:A1 EN471 Weitere Informationen: | | Farbe: | signalorange | Größe: | 52-65 cm | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I | Marke: | 3M | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, anstoßkappe orange, anstoßkappe, 3m anstoßkappe, Anstoßkappen, Base Cap, Baseballkappe, Cap, Kappe, Schirmmütze |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,17* | € 16,31* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,92* | € 18,35* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,83* | € 18,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,38* | € 18,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 14,51* | € 18,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|