| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370353 Herst.-Nr.: 1006205-AM EAN/GTIN: 0335520231116 |
| | |
|
| | |
| mit antimikrobiellem Zusatzstoff, um Keimbelastungen auf dem Drehknopf und der Auffangschale zu reduzieren · praktisches Design aus strapazierfähigem und leichtem Kunststoff · kann an einer Wand oder an einer Tischplatte befestigt werden oder frei stehen · einfach zu bedienender Drehknopf mit einem 180°-Zugang, durch den die Ausgabe von Gehörschutzstöpseln erleichtert wird · Auffangschale, die verhindert, dass Gehörschutzstöpsel auf den Boden fallen · fasst 400 Paar Laser Lite Howard Leight Gehörschutzstöpsel für den einmaligen Gebrauch · EN 352-2 (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A) Weitere technische Eigenschaften:· Befestigung: Wandmontage oder stehend· Eigenschaft: nachfüllbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | antimikrobiell mit 400 Paar Laser Lite | Marke: | HONEYWELL HOWARD LEIGHT | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz, Ohropax, Spender, Stöpsel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,00* | € 72,43* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 58,18* | € 72,80* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 59,35* | € 73,98* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 59,43* | € 74,32* | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,92* | € 75,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|