Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 1006205-AM Gehörschutzspender HL400-AM antimikrobiell mit 400 Paar Las


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HONEYWELL 1006205-AM Gehörschutzspender HL400-AM antimikrobiell mit 400 Paar Las
HONEYWELL 1006205-AM Gehörschutzspender HL400-AM antimikrobiell mit 400 Paar Las
HONEYWELL 1006205-AM Gehörschutzspender HL400-AM antimikrobiell mit 400 Paar Las
Artikel-Nr.:
     1955B-39976611563
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006205-AM
EAN/GTIN:
     0335520231116
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
gehörschutz-spender honeywell
gehörschutz spender
Gehörschutzspender HL400-AM antimikrobiell m.400 PA Laser Lite mit antimikrobiellem Zusatzstoff, um Keimbelastungen auf dem Drehknopf und der Auffangschale zu reduzieren · praktisches Design aus strapazierfähigem und leichtem Kunststoff · kann an einer Wand oder an einer Tischplatte befestigt werden oder frei stehen · einfach zu bedienender Drehknopf mit einem 180°-Zugang, durch den die Ausgabe von Gehörschutzstöpseln erleichtert wird · Auffangschale, die verhindert, dass Gehörschutzstöpsel auf den Boden fallen · fasst 400 Paar Laser Lite Howard Leight Gehörschutzstöpsel für den einmaligen Gebrauch · EN 352-2 (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A) Weitere technische Eigenschaften: · Befestigung: Wandmontage oder stehend · Eigenschaft: nachfüllbar
Weitere Informationen:
eClassID:
40011603
HerstellerNr:
1006205-AM
Werksnummer:
4000370353
Länge netto mm:
425,00
Breite netto mm:
255,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
2,210000
Gewicht brutto Kg:
2,210000
Ursprungsland:
US
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
antimikrobiell mit 400 Paar Laser Lite
Produktart:
Gehörschutzspender
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,55*
€ 75,68*
Lager 1955
22
pro Paket
€ 5,99*
ab € 58,55*
€ 76,06*
1 Tag
22
pro Paket
€ 5,50*
ab € 59,60*
€ 77,29*
3 Tage
22
pro Paket
€ 4,99*
ab € 59,87*
€ 77,58*
1 Tag
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 59,58*
€ 77,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,06*
€ 90,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,55*
€ 89,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,32*
€ 84,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,00*
€ 80,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,55*
€ 69,67
pro Paket
1 Paket enthält 400 Paar (ab € 0,14638* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1013047
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.