| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370221 Herst.-Nr.: 37.01.220000 EAN/GTIN: 4033072037892 |
| |
|
| | |
| nicht nur für Einsteiger · das moderne Design in Verbindung mit den bewährten Profi-Features eines Automatikschutzschildes zeichnet diesen Helm aus · Schutzstufenbereich DIN 4/9-13 manuell variabel · stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) · Schleifmodus (Grinding) · Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm · Top-Bewertung: 1/1/1/2 · Stomversorgung: Solarzellen · TC-Technologie (Echtfarberkennung) · Anwendung: geeignet für WIG/MIG/MAG- und Elektrodenschweißen Weitere Informationen: | | Sichtfeld: | 42 x 96 mm | Schweißarten: | WIG/MIG/MAG/Elektrodenschweißen | Farbe: | schwarz | Ausführung: | manuell variabel | Norm: | DIN 4/9-13 | PSA-Kategorie: | III | Marke: | JAS | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, automatikhelm jas, schweißerhelm, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißerschutzhelme, Schweißmasken, Weldmaster ECO, WIG/MAG Elektrodenschweißen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,10* | € 71,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,84* | € 71,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 56,10* | € 71,76* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,42* | € 72,00* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,70* | € 73,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|