Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerkopfschutzhaube m.DIN-9-Glas u.Vorsatzglas 90x110mm Ku.SCHMICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2545I M.GLAESERN
EAN/GTIN:
     4015833413602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfschweißschirm
Schweißer-Kopfschild
Schweißer-Kopfschutzschild
Schweißerkopfschirm
aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit Kunststoffband · stufenlose Verstellung mittels Ratsche · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas und KopfhalterungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas
Weitere Informationen:
Sichtfeld:
90 x 110 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Marke:
SCHMICO
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorsatzgläser, vorsatzgläser 90x110, vorsatzgläser, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerhelm, Schweißerschutz, Schweißerschutzschilde
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
72
€ 5,99*
ab € 10,92*
€ 15,44*
1 Tag
100
€ 5,59*
ab € 11,05*
€ 15,51*
5 Tage
143
€ 5,99*
ab € 11,74*
€ 16,36*
4 Tage
85
€ 8,90*
ab € 11,79*
€ 16,52*
€ 7,95*
ab € 12,02*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
04.01.005102
ab € 0,123*
Zubehör
k.A.
04.01.518110
ab € 0,41*
Zubehör
k.A.
04.01.518311
ab € 0,41*
Zubehör
k.A.
04.01.518312
ab € 0,41*
Zubehör
k.A.
04.01.051819
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.