| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370083 Herst.-Nr.: 5X1030000 EAN/GTIN: 8033661828777 |
| | |
|
| | |
| EN 166, EN 170 · vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar · einstellbare Bügel in Länge und Neigung · patentierter, höhenregulierbarer, weicher Nasensteg · SoftPad Technologie · ca. 28 g · Einsatzbereich: Automotive, LebensmittelWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 28g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel dunkelgrau/grün, Scheibe klar | Scheibenkennzeichnung: | 2C-1.2 U 1 FT K N CE | Marke: | UNIVET | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | V-Plus=Vanguard Plus Beschichtung UV400 | Norm: | EN 166, EN 170 FT KN | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,82* | € 10,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,83* | € 11,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,95* | ab € 7,78* | € 11,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,86* | € 11,06* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,95* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|