Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H590xB425xT330mm 45l moosgrün,RAL6005 m.Ascher RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9194491378
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7035-10 PB-6005
EAN/GTIN:
     4040136735151
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
geschlossen und mit Ascher · Stahlblech, feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · zur Wand- und Pfostenbefestigung · zum Entleeren wird die Bodenklappe mittels Schlüssel geöffnet · inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 l
Farbe:
moosgrün, RAL6005
Breite:
425 mm
Ausführung:
mit Ascher
Tiefe:
330 mm
Höhe:
590 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,88*
€ 254,12*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,20*
€ 269,51*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,10*
€ 270,72*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 247,71*
€ 314,83*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,49*
€ 379,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,77*
€ 451,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,92*
€ 444,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 373,91*
€ 444,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 373,89*
€ 444,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,72*
€ 419,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 352,71*
€ 419,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 352,70*
€ 419,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 352,67*
€ 419,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,49*
€ 358,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
E1981526
ab € 2,77*
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 3,51*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,68*
Zubehör
Renner
7304-11
ab € 12,58*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.