Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauben-Set für Wandmontage von Aschenbechern, mit Zubehör, 10 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132433
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7304-11
EAN/GTIN:
     4040136734116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
132433
132433-SW81
Abfallbehälter Zubehör
Befestigung

Dieses aus 2 Schrauben und Zubehör bestehende sowie mit 3 Jahren Garantie versehene Schrauben-Set dient der Wandmontage von Aschenbechern.

Wählen Sie hierbei zwischen 2 verschiedenen Ausführungen. Bei den Schrauben der Grösse 10 x 100 mm erhalten Sie neben passenden Dübeln und U-Scheiben eine Distanzlücke, bei dem Schrauben-Set der Grösse 10 x 120 mm sind Dübel im Lieferumfang mit inbegriffen.

Weitere Details:

  • Hochwertiges Schrauben-Set für die Wandmontage von Aschenbechern bestehend aus jeweils 2 Schrauben und Zubehör
  • Schrauben wahlweise in der Ausführung mit 10 x 100 mm oder 10 x 130 mm
  • Mit enthaltenes Zubehör: Dübel, U-Scheiben und Distanzlücke (bei Variante 10 x 100 mm) bzw. Dübel (bei Variante 10 x 130 mm)
  • Jeweils 3 Jahre Garantie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 18,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 21,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.