Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H590xB425xT330mm 45l moosgrün,RAL6005 m.Ascher RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9194491378
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7035-10 PB-6005
EAN/GTIN:
     4040136735151
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
geschlossen und mit Ascher · Stahlblech, feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · zur Wand- und Pfostenbefestigung · zum Entleeren wird die Bodenklappe mittels Schlüssel geöffnet · inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 l
Farbe:
moosgrün, RAL6005
Breite:
425 mm
Ausführung:
mit Ascher
Tiefe:
330 mm
Höhe:
590 mm
Marke:
RENNER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,88*
€ 254,12*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,20*
€ 269,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,10*
€ 270,72*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 247,71*
€ 314,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,65*
€ 326,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,51*
€ 320,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,48*
€ 317,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,66*
€ 304,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,20*
€ 251,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
E1981526
ab € 2,77*
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 3,51*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,68*
Zubehör
Renner
7304-11
ab € 12,58*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.