Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher H955xB500xT500mm anthrazit quad.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9194491262
Herst.-Nr.:
     12 241
EAN/GTIN:
     4030695122417
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
verzinkte Stahlteile, pulverbeschichtet · Standrahmen feuerverzinkt, für die ortsfeste Bodenmontage · Lieferung inkl. verzinkten Stahlblech-Innenbehälter · 3-fach-Einwurf · durch das Aufstecken des Daches wird der Aschereinsatz und das Sieb gegen Diebstahl gesichert · das Schutzdach wird durch ein Schloss (Vierkantschlüssel) am Ascher verriegelt · Lieferung inkl. MontagematerialWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 72l· Gewicht: 23kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
500 mm
Ausstattung:
mit verzinktem Inneneinsatz
Ausführung:
quadratisch
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
955 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,04*
€ 354,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,65*
€ 354,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,36*
€ 354,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,73*
€ 356,20*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,89*
€ 389,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,11*
€ 463,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,67*
€ 461,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,66*
€ 461,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 387,65*
€ 461,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,67*
€ 442,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 371,65*
€ 442,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 371,64*
€ 442,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 371,63*
€ 442,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 371,62*
€ 442,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,84*
€ 429,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,89*
€ 390,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.