Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher grau 3fach 72l incl. Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ascher grau 3fach 72l incl. Inneneimer
Kombi-Ascher grau 3fach 72l incl. Inneneimer
Artikel-Nr.:
     4012-619815
Herst.-Nr.:
     12241
EAN/GTIN:
     4030695122417
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombi-Ascher mit 3-fach-Einwurf und verstärktem Schutzdach, ähnlich RAL 7021 anthrazit

Mit 3-fach-Einwurf und verstärktem Schutzdach
Die Verriegelung des Schutzdaches erfolgt über ein Schloss mit Vierkant-Schlüssel.
Komplett mit Standrahmen zur Bodenbefestigung
Aus verzinktem Stahlblech, zusätzlich pulverbeschichtet.
Innen-Einsatz aus verzinktem Stahlblech inkl. Bügelgriffen.


Abb. zeigt Modellbeispiele
Weitere Informationen:
Maße LxBxH:
500x500x950 mm
Gewicht ca.:
27 kg
Inhalt ca.:
72 l
Made in Germany:
ja
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,87*
€ 353,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,07*
€ 353,40*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,37*
€ 353,40*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,92*
€ 355,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,90*
€ 358,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,39*
€ 420,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,41*
€ 415,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,35*
€ 395,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,33*
€ 382,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,87*
€ 350,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.