Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel H300xB1250mm gelb z.Aufdübeln STA TTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9192480166
Herst.-Nr.:
     303125
EAN/GTIN:
     4260214931552
Suchbegriffe:
Palettenregal Rammschutz
Palettenregal Schutzecke
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
zur Sicherung von Betriebsinventar, wie z.B. Lagerregale, Maschinen, Stromkästen usw. · Stahlrohr zinkgrundiert und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzen Warnmarkierungen oder nach Farbangebot ohne Warnmarkierung · Rohr-Ø 42,4 mm, Rohrwandstärke 3,25 mm · inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund · Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Wandstärke: 3,25mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Aufdübeln
Breite:
1250 mm
Gewicht:
6 kg
Höhe:
300 mm
Ausstattung:
mit schwarzen Warnmarkierungen
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Rohr-Ø:
42,4 mm
Marke:
TTS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,34*
€ 105,70*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,01*
€ 106,21*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,35*
€ 106,67*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,83*
€ 107,24*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,64*
€ 130,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
157944
ab € 173,56*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
303100
ab € 70,76*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
303090
ab € 76,61*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
303035
ab € 55,12*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
303075
ab € 63,97*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
306100
ab € 79,57*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
306090
ab € 88,17*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
306035
ab € 60,98*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
306075
ab € 74,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.