Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel H300xB1250mm gelb z.Aufd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzbügel H300xB1250mm gelb z.Aufd
Rammschutzbügel H300xB1250mm gelb z.Aufd
Artikel-Nr.:
     4757-993497
Herst.-Nr.:
     303125
EAN/GTIN:
     4260214931552
Suchbegriffe:
Palettenregal Rammschutz
Palettenregal Schutzecke
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
zur Sicherung von Betriebsinventar, wie z.B. Lagerregale, Maschinen, Stromkästen usw. · Stahlrohr zinkgrundiert und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzen Warnmarkierungen oder nach Farbangebot ohne Warnmarkierung · Rohr-Ø 42,4 mm, Rohrwandstärke 3,25 mm · inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund · Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Wandstärke: 3,25mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Aufdübeln
Breite:
1250 mm
Gewicht:
6 kg
Höhe:
300 mm
Ausstattung:
mit schwarzen Warnmarkierungen
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Rohr-Ø:
42,4 mm
Marke:
TTS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,48*
€ 100,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,48*
€ 100,82*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,34*
€ 101,86*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 81,31*
€ 103,04*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,15*
€ 123,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
303100
ab € 70,65*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
303090
ab € 76,76*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
303035
ab € 55,21*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
303075
ab € 64,31*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
306100
ab € 79,37*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
306090
ab € 88,31*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
306035
ab € 61,16*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
306075
ab € 74,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.