Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B900xS9mm schwarz Vinylschaum Preis p.lfd.m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9149455432
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL010003C
EAN/GTIN:
     5060087950174
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit griffiger Rippen-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Oberfläche:
gerippt
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
9 mm
Material:
Vinylschaum
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Bodenbeläge, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,34*
€ 43,96*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 32,97*
€ 45,43*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,76*
€ 45,61*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 36,26*
€ 47,86*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 55,37*
€ 70,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 70,55*
€ 83,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 68,70*
€ 81,75
pro Meter
ab 3 Meter
€ 68,68*
€ 81,73
pro Meter
ab 4 Meter
€ 68,67*
€ 81,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 67,05*
€ 79,79
pro Meter
ab 6 Meter
€ 67,04*
€ 79,78
pro Meter
ab 7 Meter
€ 67,03*
€ 79,77
pro Meter
ab 8 Meter
€ 67,02*
€ 79,75
pro Meter
ab 9 Meter
€ 67,00*
€ 79,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 64,68*
€ 76,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 60,53*
€ 72,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 55,37*
€ 65,89
pro Meter
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 144,54*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 58,98*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 136,63*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,21*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 51,17*
Ähnlich
Coba Plastics
C29622
ab € 22,97*
Ähnlich
Coba Plastics
C29621
ab € 37,94*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 471,61*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,598*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 350,88*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 113,56*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.