Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpenset elekt.STA ex.gesch.Lösemittel z.Restentleerung Tauchtiefe 1000mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9132488983
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-501
EAN/GTIN:
     4250155115845
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
für den Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Container-Ware (Ex- und nicht Ex-geschützt) · für den sicheren Umgang mit umweltgefährdenden und aggressiven Medien sowie brennbaren und explosiven Flüssigkeiten · Pumpenset bestehend aus Motor, Pumpwerk, 2 m Schlauch, Zapfpistole, Fassadapter · bei Ex-Versionen mit Schlaucheinbindungen und Potentialausgleichskabel · ergonomisch gestaltete Motorengehäuse mit leicht bedienbarem Ein-/Aus-Schalter · dichtungslose Bauweise der Pumpwerke für sicheren Betrieb auch bei zeitweisen Trockenlauf der Pumpe · für leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe, wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, etc.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: elektrisch
Weitere Informationen:
Tauchtiefe:
1000 mm
Ausstattung:
explosionsgeschützt
Förderhöhe:
14 mWS
geeignet für:
Lösemittel zur Restentleerung
Material:
Stahl
Fördermenge:
77 l/min
Motorleistung:
430 Watt
Marke:
LUTZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, explosionsgeschützte Pumpen, lutz pumpen für lösemittel, lösemittelpumpe, fasspumpe lösemittel, Behälterpumpen, Durchflussmengenzähler, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpen, Fass-/Behälterpumpenset, Fass-/Behälterpumpen-Sets
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.104,57*
€ 2.198,53*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.066,36*
€ 2.198,54*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.122,51*
€ 2.221,27*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.102,76*
€ 2.231,43*
Lager 1690
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 2.178,97*
€ 2.275,95*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.275,95*
€ 2.708,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.249,36*
€ 2.676,74
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 2.249,35*
€ 2.676,73
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 2.249,34*
€ 2.676,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.201,98*
€ 2.620,36
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 2.201,97*
€ 2.620,34
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 2.201,96*
€ 2.620,33
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 2.201,95*
€ 2.620,32
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 2.201,94*
€ 2.620,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.187,02*
€ 2.602,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.178,97*
€ 2.592,97
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 387,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.