Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H800xØ250mm 25l rot m.Deckel TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9109468230
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390035
EAN/GTIN:
     4260058005549
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Deckel mit integriertem Ascher schwarz beschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk · Anwendung: Edelstahlausführung für Außenbereiche, Farbige Ausführung für überdachte und geschützte Außenbereiche. Zielgruppe/Einsatzorte: Rastplätze, Hoteleingänge, Einkaufszentren, Flughäfen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Raucherkabinen, WartehallenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 6kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 l
Farbe:
rot
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
TKG
Ausführung:
mit Deckel
Material:
Stahlblech
Ø:
250 mm
Höhe:
700 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,44*
€ 107,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,85*
€ 107,95*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 111,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,84*
€ 114,93*
€ 4,95*
ab € 103,07*
€ 130,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.