Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Kombi Abfallsammler, Florenz, 25 ltr., weiß, rot,grau, schwarz Version: 2 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Kombi Abfallsammler, Florenz, 25 ltr., weiß, rot,grau, schwarz Version: 2 - rot
Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Kombi Abfallsammler, Florenz, 25 ltr., weiß, rot,grau, schwarz Version: 2 - rot
Artikel-Nr.:
     158-TH3902.2
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390035
EAN/GTIN:
     4260058005549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
TKG Florenz Kombi-Abfallsammler Ascher mit selbstlöschendem Papierkorb

Ausgewählte Version: 2 - rot

TKG Kombi Abfallsammler Florenz

  • Kombination aus Ascher und selbstlöschendem Papierkorb
  • Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
  • für Innen- und überdachte Außenbereiche

Material: Stahlblech mit resistenter Pulverbeschichtung


  • Version: 2 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,0
Höhe [cm]:
80,0
Tiefe [cm]:
25,0
Produktart:
Abfalleimer | Kombiascher | Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
rot
Ausstattung:
Abfalleimer | Regenschutzdach
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,73*
€ 106,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,09*
€ 107,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,86*
€ 111,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,55*
€ 128,89*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 103,60*
€ 129,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.