Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D150xH145mm neusilber Stahlbl.TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9109468051
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350097
EAN/GTIN:
     4260058017375
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
Sicherheits-Ascher
mit Ständer und Regendach · Ascher Ø 150 x H 145 mm · Gesamthöhe 910 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,4 l
Farbe:
neusilber
Material:
Stahlblech
Ø:
150 mm
Höhe:
145 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,33*
€ 137,78*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,43*
€ 138,43*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,31*
€ 138,88*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,93*
€ 139,01*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,85*
€ 157,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360039
ab € 72,76*
Ähnlich
TKG
360014
ab € 72,75*
Ähnlich
TKG
360044
ab € 72,86*
Ähnlich
TKG
350041
ab € 24,63*
Ähnlich
TKG
350001
ab € 28,01*
Ähnlich
TKG
350021
ab € 24,45*
Ähnlich
TKG
350044
ab € 27,94*
Ähnlich
TKG
350042
ab € 24,43*
Ähnlich
TKG
350058
ab € 26,14*
Ähnlich
TKG
350059
ab € 32,88*
Ähnlich
TKG
350056
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.