Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber GDS 30 Prof.25,4mm (1Zoll) A4-kt.1000 Nm BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9108115092
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601435103
EAN/GTIN:
     3165140922944
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
hohe Schlagleistung bei geringem Gewicht · Rechts-/Linkslauf · V-Nutenschlagwerk mit geringem Rückdrehmoment und hoher Lebensdauer · Zusatzgriff mit Stützteller in 2 Positionen montierbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 7,3kg· Schrauben-Ø: M30· Leerlaufdrehzahl: 860min-¹· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
25,4 mm (1″) A4-kt.
Drehmoment max.:
1000 Nm
Nennaufnahmeleistung:
920 W
Steckertyp:
F
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-schlagschrauber, elektro schlagschrauber, elektroschlagschrauber 1000nm, Kraftschrauber, Schlagschrauber
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 836,46*
€ 879,99*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 845,58*
€ 880,85*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,94*
€ 881,72*
€ 4,90*
ab € 847,36*
€ 887,32*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 859,33*
€ 895,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,99*
€ 1.047,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,88*
€ 1.035,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 869,87*
€ 1.035,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 869,86*
€ 1.035,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,88*
€ 1.017,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 854,87*
€ 1.017,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 854,86*
€ 1.017,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 854,85*
€ 1.017,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 854,84*
€ 1.017,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,39*
€ 1.008,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,46*
€ 995,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608557043
ab € 22,34*
Zubehör
Bosch
1608557046
ab € 28,69*
Zubehör
Bosch
1608557049
ab € 23,69*
Zubehör
Bosch
1608557050
ab € 23,57*
Zubehör
Bosch
1608557054
ab € 29,94*
Zubehör
Bosch
1608557058
ab € 31,79*
Zubehör
Bosch
1608557067
ab € 36,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.