Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Punktsynchrontechnik royalblau 430-510mm o.Armlehnen Trgf.110kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9103482605
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SN100T38
EAN/GTIN:
     4014296035659
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Punkt-Synchron-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · hohe Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug · stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift · Rückenlehne in der Höhe verstellbar · Sitzbezug 100 % Trevira CS · Sitzfläche B 480 x T 480 · Sitzhöhe 430-510 mm · Lehnenhöhe 650-710 mm · Bandscheibensitz mit Knierolle · Kunststoff-Fußkreuz, schwarz · Doppelrollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Kunststoff, schwarz
Polsterfarbe:
royalblau
Sitzhöhenverstellung:
430-510 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
480 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
480 mm
Ausführung:
mit Punktsynchrontechnik
Lehnenhöhe:
650-710 mm
Marke:
TOPSTAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,84*
€ 212,80*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,64*
€ 213,77*
€ 5,50*
ab € 172,22*
€ 215,16*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,20*
€ 218,78*
351 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 179,56*
€ 220,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,24*
€ 251,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,56*
€ 232,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,12*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,72*
Zubehör
Topstar
7111
ab € 36,76*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,21*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,07*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 11,96*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.