Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkubohrhammer BITURBO GBH 18 V-45 C Prof.18 V 12 Ah 45mm 12,5 J SDS-max BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9101000499
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611913002
EAN/GTIN:
     4059952508023
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
BITURBO Brushless Technologie mit der Leistung eines Netzgerätes · dank optimiertem Antriebsstrang (selbst mit ProCORE 18 V 12.0 Ah-Akku) leichter als vergleichbare kabelgebundene Geräte · KickBack Control · Sanftanlauf, EPC & ASC für komfortables und präzises Arbeiten · intelligentes User Interface mit Bluetooth Connectivity hilft unerwartete Arbeitsunterbrechungen zu vermeidenWeitere technische Eigenschaften:· Werkzeugaufnahme: SDS-max· prüfpflichtig: ja· Schlagzahl: 0-2760min-¹
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
12 Ah
Bohrleistung in Beton:
12-45 mm
Einzelschlagenergie:
12,5 J
Gewicht:
9,3 kg
Marke:
BOSCH
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
0-305 min-¹
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Schnellladegerät, bosch akku-bohrhammer 18v, schnellladegerät, bosch schnellladegerät, Akkubohrhämmer, Bohrhammer, Bohrhämmer, Kombihammer, Pneumatikhammer, SDS-plus Hammer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.078,99*
€ 1.127,26*
€ 4,90*
ab € 1.101,51*
€ 1.149,37*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 1.098,32*
€ 1.156,29*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.103,474*
€ 1.157,774*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.208,87*
€ 1.269,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,65*
€ 1.510,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,77*
€ 1.496,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.257,75*
€ 1.496,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.257,74*
€ 1.496,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,56*
€ 1.467,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.233,55*
€ 1.467,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.233,54*
€ 1.467,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.233,53*
€ 1.467,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.233,52*
€ 1.467,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,31*
€ 1.454,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,87*
€ 1.438,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,84*
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 124,69*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 145,91*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 137,29*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 168,96*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 160,92*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 195,23*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 198,84*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 237,30*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,52*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 38,11*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 38,23*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,21*
Zubehör
Bosch
2608690127
ab € 53,56*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 7,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.