Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche DIN A3 L426xB303mm Folienstärke 80 µm LEITZ


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000486694
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33819
EAN/GTIN:
     5411313338196
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
für Laminiergeräte · VE = 100 StückWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 100St.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Folienstärke:
80 µm
Breite:
303 mm
Länge:
426 mm
Marke:
LEITZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,33*
€ 19,97*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 13,92*
€ 20,00*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,69*
€ 21,82*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 18,39*
€ 25,17*
Lager 1690
3
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 21,23*
€ 28,63*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 28,63*
€ 34,07
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 27,99*
€ 33,31
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 27,98*
€ 33,30
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 27,96*
€ 33,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 27,12*
€ 32,27
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 27,11*
€ 32,26
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 27,08*
€ 32,23
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 27,07*
€ 32,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,53*
€ 28,00
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,47*
Ähnlich
Fellowes
53062
ab € 11,11*
Ähnlich
Fellowes
53023
ab € 1,33*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 22,08*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,50*
Ähnlich
Leitz
33818
ab € 6,66*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,96*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 5,60*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,51*
Ähnlich
Leitz
74920000
ab € 0,062*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,27*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,11*
Ähnlich
Leitz
74800000
ab € 12,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.