Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertaschen A3 80 Mic. VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertaschen A3 80 Mic. VE=100 Stück
Laminiertaschen A3 80 Mic. VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT33819
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33819
EAN/GTIN:
     5411313338196
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Folientasche für Laminatoren
  • 80 Micron
  • für A3
  • aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA)
  • Format: 426x303 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
426 mm
Bruttogewicht:
2.48 kg
Länge:
303 mm
Marke:
Leitz
Material:
EVA (Ethylenvinylacetat)
Materialstärke:
2x80 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,33*
€ 19,97*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 13,92*
€ 20,00*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,69*
€ 21,82*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 18,39*
€ 25,17*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,13*
€ 28,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 15,69* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,47*
Ähnlich
Fellowes
53062
ab € 11,11*
Ähnlich
Fellowes
53023
ab € 1,33*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 22,08*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,50*
Ähnlich
Leitz
33818
ab € 6,66*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,96*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 5,60*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,51*
Ähnlich
Leitz
74920000
ab € 0,062*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,27*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,11*
Ähnlich
Leitz
74800000
ab € 12,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.