Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Laminierfolie 33819 DIN A3 80mic 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126500000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33819
EAN/GTIN:
     5411313338196
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Perfekte Versiegelung, garantiert Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Für täglich verwendete Unterlagen. Abgerundete Ecken für eine erfolgreiche Versiegelung und ein sauberes und ansprechendes Ergebnis.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie
Maße:
303 x 426 mm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A3
Dicke der Folie:
80 µm
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Abheftlochung vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Nein
beschriftbar:
Nein
Werkstoff:
Polyester/EVA
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,33*
€ 19,97*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 13,92*
€ 20,00*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,69*
€ 21,82*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 18,39*
€ 25,17*
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,13*
€ 28,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 14,33* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,47*
Ähnlich
Fellowes
53062
ab € 11,11*
Ähnlich
Fellowes
53023
ab € 1,33*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 22,08*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,50*
Ähnlich
Leitz
33818
ab € 6,66*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,96*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 5,60*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,51*
Ähnlich
Leitz
74920000
ab € 0,062*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,27*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,11*
Ähnlich
Leitz
74800000
ab € 12,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.