Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür-/Infoschild B210xH297mm Sichtfenster Acryl Rücken Alu.DURABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000483414
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     480623
EAN/GTIN:
     4005546400082
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
professionelles Türschild in attraktiven Design mit Rippenoptik · Abdeckung aus Acryl, obere Verschlusskappen verschiebbar
Weitere Informationen:
Sichtfenster:
Acryl
Rückenteil:
Aluminium
Breite:
210 mm
Marke:
DURABLE
Höhe:
297 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,92*
€ 27,81*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,52*
€ 28,45*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,39*
€ 28,46*
11 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 24,72*
€ 29,78*
Lager 1690
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,37*
€ 33,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481601
ab € 3,45*
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.