| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000470137 Herst.-Nr.: 234370 EAN/GTIN: 4250560518743 |
| |
|
| | |
| Elaston · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 28 mm · extra voll bestückt · Meisterqualität Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Ausführung: | m.Metallstielhalter Flachholz | Material: | Elaston | Stielhalter-Ø: | 28 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,65* | € 12,14* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,77* | € 12,20* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,78* | € 12,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,52* | € 13,24* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,69* | € 13,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|