Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D405xH770mm neusilber Stahlbl.TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000468703
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350037
EAN/GTIN:
     4260058003637
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
aus Stahlblech · pulverbeschichtet · mit aufliegender Einlegeschale aus Aluminium zur Sandbefüllung · Einlegesieb aus Metall mit Schutzprofil
Weitere Informationen:
Farbe:
neusilber
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
TKG
Material:
Stahlblech
Ø:
405 mm
Höhe:
770 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Standascher, standascher stahl silber, kegel standascher, standaschenbecher silber, Abfallentsorgung, Ascher
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 98,43*
€ 118,45*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 98,22*
€ 118,98*
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 101,73*
€ 123,23*
3 Tage
8
€ 4,99*
ab € 105,57*
€ 126,85*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 106,03*
€ 129,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
350019
ab € 103,83*
Ähnlich
TKG
350015
ab € 99,47*
Ähnlich
TKG
350010 / KZ 405-00 01
ab € 99,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.