Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D419xH978mm grau Stand.PE JUSTRITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000468691
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JSM26800SN
EAN/GTIN:
     4250101186127
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
selbstlöschende Konstruktion aus Polyethylen · großer Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech · wetter- und korrosionsfest · flammenhemmend · große Standfläche · leicht zu entleerenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,67kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 l
Farbe:
grau
Breite:
419 mm
Marke:
JUSTRITE
Ausführung:
Standard
Material:
Polyethylen
Ø:
419 mm
Tiefe:
419 mm
Höhe:
978 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
Frei Haus
ab € 69,99*
€ 89,55*
1 Tag
20
€ 5,50*
ab € 70,14*
€ 89,62*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 70,42*
€ 89,93*
6 Tage
20
€ 5,99*
ab € 72,04*
€ 91,61*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 72,30*
€ 91,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.