Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 10,5l HD-Polyethylen schwarz Kunststoffbügel D.286mm H.283mm HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000466940
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     941200
EAN/GTIN:
     4007228705669
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
mit geprägter Skala und Ausguss · mit Kunststoffbügel · sehr gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen · bruchsicheres Polyethylen · Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +70°C · schwarz
Weitere Informationen:
Inhalt:
10,5 l
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Kunststoffbügel
Material:
HD-Polyethylen
Ø:
286 mm
Höhe:
283 mm
Marke:
HÜNERSDORFF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
10
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 7,96*
Lager 1690
84
1
€ 5,99*
ab € 5,79*
€ 8,47*
2 Tage
116
1
€ 6,95*
ab € 5,88*
€ 8,49*
2 Tage
82
1
€ 5,59*
ab € 5,90*
€ 8,51*
6 Tage
116
1
€ 5,99*
ab € 5,94*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
941100
ab € 5,73*
Ähnlich
Hünersdorff
942100
ab € 7,55*
Ähnlich
Hünersdorff
942200
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.