Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1690-9000454165 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9408-2000 EAN/GTIN: 4016849433493 |
| |
|
|  |  |
 | nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder- Sitzhöheneinstellung · um 360° drehbar · Sitzfläche mit integrierter Rückenstütze für optimale Entlastung · strukturierte, rutschhemmende Sitz- und Rückenfläche aus softem, schwarzen Integralschaum · Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Weitere Informationen:  |  | Gestellausführung: | Rollen | Sitzfläche: | Integralschaum | Sitzhöhenverstellung: | 450-650 mm | Marke: | BIMOS | Ausführung: | mit Rückenstütze | Farbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, Laborarbeitshocker, Laborhocker, Sitz-Stehstuhl, Steh-Sitzhocker, Stehhilfe, drehhocker rollen, laborhocker, arbeitsdrehhocker rollen, Hocker, Rollhocker |
|  |  |
|  |  | Angebote (36) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 128,29* | € 149,50* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 132,08* | € 150,75* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 133,78* | € 152,13* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 134,04* | € 152,54* |  |  |  | Lager 1690 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 135,42* | € 154,09* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1690 |  | Versand: Lager 1690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|