Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteiler f.Transportstapelbehälter H.120mm PP anthrazit 10St./Karton LA-KA-PE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000446075
Herst.-Nr.:
     TRK 120/5
EAN/GTIN:
     4031022044747
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
passend für Transportstapelkästen · individuell zuschneidbar · Farbe anthrazit, aus Polypropylen · VE = 10 StückWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 1150mm· Material: PP
Weitere Informationen:
passend für:
Transportstapelbehälter
Höhe:
120 mm
Farbe:
anthrazit
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,18*
€ 77,10*
1 Tag
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 68,67*
€ 80,63*
1 Tag
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 81,00*
Lager 1690
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 72,77*
€ 86,27*
31 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 85,29*
€ 98,78*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 86,27*
€ 102,66
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 83,88*
€ 99,82
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 83,87*
€ 99,81
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 83,86*
€ 99,79
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 80,79*
€ 96,14
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 80,78*
€ 96,13
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 80,77*
€ 96,12
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 80,76*
€ 96,10
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 80,75*
€ 96,09
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 76,28*
€ 90,77
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 72,77*
€ 86,60
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 142,80*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 56,76*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 60,53*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27915 00 00
ab € 84,66*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 85,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.