Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteiler f.Transportstapelbehälter H.80mm PP anthrazit 10St./Karton LA-KA-PE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000446073
Herst.-Nr.:
     TRK 80/5
EAN/GTIN:
     4031022044716
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
passend für Transportstapelkästen · individuell zuschneidbar · Farbe anthrazit, aus Polypropylen · VE = 10 StückWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 1150mm· Material: PP
Weitere Informationen:
passend für:
Transportstapelbehälter
Höhe:
80 mm
Farbe:
anthrazit
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 56,76*
€ 67,59*
1 Tag
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 59,44*
€ 70,36*
1 Tag
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 59,54*
€ 70,68*
Lager 1690
7
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 66,23*
€ 78,04*
16 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 8,90*
ab € 74,59*
€ 88,03*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 78,04*
€ 92,87
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 75,97*
€ 90,40
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 75,96*
€ 90,39
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 75,94*
€ 90,37
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 73,77*
€ 87,79
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 73,76*
€ 87,77
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 73,75*
€ 87,76
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 73,74*
€ 87,75
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 73,72*
€ 87,73
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 70,40*
€ 83,78
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 66,23*
€ 78,81
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 142,80*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 65,18*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 60,53*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27915 00 00
ab € 84,66*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 85,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.