Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel L.61mm B.26mm Form ger.STA galv.verz.d.pass.Ausschub 13,5mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-8002773619
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     113001
EAN/GTIN:
     4004338113001
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel gerade
fenster riegel
mit Knopfgriff · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Ausführung: gerade, mit befestigter SchlaufeWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert· Maß c: 7,5mm· Maß d: 10mm· Form: gerade· Maß e: 30mm· Maß a: 61mm· Ausschub: 13,5mm· Maß b: 26mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Knopfgriff, gerade, mit Schlaufe
Breite:
26 mm
Länge:
61 mm
Anzahl Löcher:
6
Loch-Ø:
3,5 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterschloss
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
209
1
€ 8,50*
ab € 1,46*
€ 2,11*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,17*
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,66*
€ 2,21*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,39*
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
113018
ab € 1,54*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113025
ab € 2,00*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113216
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.