Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel L.61mm B.26mm Form ger. ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fensterriegel L.61mm B.26mm Form ger. ST
Fensterriegel L.61mm B.26mm Form ger. ST
Artikel-Nr.:
     4757-1386780
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     113001
EAN/GTIN:
     4004338113001
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel gerade
fenster riegel
mit Knopfgriff · Material: Stahl · Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe · Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt· Maß c: 7,5mm· Maß d: 10mm· Form: gerade· Maß e: 30mm· Maß a: 61mm· Ausschub: 13,5mm· Maß b: 26mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterschloss, 3000200100
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
209
1
€ 8,50*
ab € 1,46*
€ 2,11*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,17*
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,66*
€ 2,21*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,39*
3 Tage
25
1
€ 4,99*
ab € 1,65*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
113018
ab € 1,54*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113025
ab € 2,00*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113216
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.