Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuschlagbohrschrauber HP 002 GA202 40 V 2 Ah 13mm 1,5-13mm MAKITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000860526
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HP002GA202
EAN/GTIN:
     0088381735780
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
XGT-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · XPT - Extreme Protection Technology · 21 Drehmomentstufen · Motorbremse · Konstantelektronik · integrierte LEDWeitere technische Eigenschaften:· Bohrfutterspannweite: 1,5-13mm· Leerlaufdrehzahl: 0-600 min-¹ / 0-2200 min-¹· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
40 V
Akkukapazität:
2 Ah
Bohrleistung in Stein:
13 mm
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Bohrleistung in Weichholz:
38 mm
Drehmoment max.:
hart: 64 Nm / weich: 30 Nm
Schlagzahl:
0-9000 min-¹ / 0-33000 min-¹
Gewicht:
2,6 kg
Marke:
MAKITA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 354,80*
€ 384,57*
Frei Haus
ab € 358,75*
€ 387,60*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 362,23*
€ 389,69*
Frei Haus
ab € 366,23*
€ 393,56*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,26*
€ 414,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,18*
€ 492,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,85*
€ 487,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,84*
€ 487,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 409,83*
€ 487,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,34*
€ 478,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 402,33*
€ 478,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 402,32*
€ 478,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 402,31*
€ 478,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 402,30*
€ 478,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,07*
€ 474,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,26*
€ 458,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.