Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HP002G 2200 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HP002G 2200 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Makita HP002G 2200 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Makita HP002G 2200 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Makita HP002G 2200 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Makita HP002G 2200 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Makita HP002G 2200 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Makita HP002G 2200 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Makita HP002G 2200 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Makita HP002G 2200 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Makita HP002G 2200 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Makita HP002G 2200 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Makita HP002G 2200 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Makita HP002G 2200 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Makita HP002G 2200 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Makita HP002G 2200 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93791512
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HP002GA202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Ein Akku-Schlagbohrschrauber für höchste Ansprüche

Kräftiger und kompakter Schlagbohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz. Zum Bohren, Schrauben und Schlagbohren. Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl. Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar. Besonders handlich durch kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 174 mm. Mit abschaltbarem Schlagwerk.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Aufhängbar
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
2200 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
600 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Bohrerdurchmesser in Stein (max.)
13 mm
Schallleistungspegel
98 dB
Schalldruckpegel
87 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
9 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Breite
86 mm
Tiefe
174 mm
Höhe
272 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
40 V
Austauschbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,97*
€ 441,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,69*
€ 437,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,49*
€ 430,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,96*
€ 423,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,34*
€ 409,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.