Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkulampe DEBDML 812 14,4/18 V 71000/51000/520 lx 1250/1000/600 lm MAKITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000774967
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DEADML812
EAN/GTIN:
     0088381896245
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Leuchtweite bis zu 640 m · ummantelter Handgriff · 4 Modi: Hauptlicht (600 lm), Flutlicht (1000 lm), Haupt- und Flutlicht (1250 lm), Blinklicht (1200 lm)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,6 (inkl. Akku)kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
14,4 / 18 V
Lichtstrom:
1250 / 1000 / 600 lm
Helligkeit:
71000 / 51000 / 520 lx
Leuchtdauer:
18 V 6 Ah: 10 / 7,5 / 6 h
Leuchtmittel:
LED
Marke:
MAKITA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, makita akku handlampe, handlampe akku, handlampe, Akkuhandleuchten, Akkuleuchten, Lampe, Lampen, Zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 92,96*
€ 110,92*
€ 4,90*
ab € 94,77*
€ 115,49*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 98,02*
€ 116,43*
€ 4,80*
ab € 98,92*
€ 117,65*
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 101,53*
€ 119,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.