Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkutauchsäge KT 18 LTX 66 BL 18 V 66mm 2250-5000min-¹ METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000741625
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601866840
EAN/GTIN:
     4061792187498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
bürstenloser Motor · spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern · variable Drehzahl · Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene · Hinterschnittfunktion · wandnahes Sägen bis 14 mm · Sägespäne-Auswurfstutzen dreh- und arretierbar · Auslaufbremse · Spindelstopp · Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte SchnittführungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Schnitttiefe 90°:
66 mm
Schnitttiefe 45°:
43 mm
Leerlaufdrehzahl:
2250-5000 min-¹
Sägeblattabmessung:
165 x 20 mm
Gewicht:
5,3 (inkl. Akku) kg
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 380,03*
€ 428,13*
Frei Haus
ab € 388,38*
€ 431,72*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 375,55*
€ 438,53*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,03*
€ 440,13*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,92*
€ 442,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,28*
€ 526,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,94*
€ 511,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 429,93*
€ 511,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 429,92*
€ 511,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,14*
€ 495,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 416,13*
€ 495,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 416,12*
€ 495,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 416,11*
€ 495,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 416,10*
€ 495,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,24*
€ 490,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,92*
€ 477,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.