Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 400 E Magno/50 Schlosskörper-B.50mm MS versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6506010050.1
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     06210 4
EAN/GTIN:
     4003482062104
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt ab 30 mm · Innenwerk · rostfrei · hohe Zerreißfestigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
50 mm
Bügelstärke:
8,0 mm
Bügelweite:
28,0 mm
Bügelhöhe:
29,5 mm
Material:
Messing
Modell:
400 E Magno / 50
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
5
€ 4,95*
ab € 8,93*
€ 12,07*
1 Tag
34
1
€ 6,95*
ab € 9,38*
€ 12,60*
Lager 1690
25
1
€ 5,99*
ab € 9,79*
€ 13,22*
1 Tag
34
6
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 13,34*
5 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 10,01*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
6130
ab € 4,45*
Ähnlich
Burg-Wächter
6160
ab € 6,45*
Ähnlich
Burg-Wächter
400E40K1
ab € 7,01*
Ähnlich
Burg-Wächter
49102 7
ab € 5,09*
Ähnlich
Burg-Wächter
48852 2
ab € 10,70*
Ähnlich
Burg-Wächter
06270 8
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.