Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER Zylinder-Vorhangschloss 400 E Magno, Messing, 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-15493
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG WÄCHTER Zylinder-Vorhangschloss 400 E Magno, Messing, 40mm

BURG WÄCHTER Zylinder-Vorhangschloss 400 E Magno, doppelte Verriegelung, Material: Messing, rostfrei, verchromter Bügel aus Stahl, Breite: 40 mm, Bügelstärke: 6,5 mm, Bügelweite: 22 mm, Bügelhöhe: 23,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Zugriffssicherungen, Schloss, Vorhängeschlösser, Verschluss
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 8,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,78*
€ 9,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 6,81*
€ 9,30*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 9,30*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 12,03*
€ 17,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
6130
ab € 4,46*
Ähnlich
Burg-Wächter
6210
ab € 8,86*
Ähnlich
Burg-Wächter
400E40K1
ab € 7,00*
Ähnlich
Burg-Wächter
49102 7
ab € 4,91*
Ähnlich
Burg-Wächter
48852 2
ab € 10,47*
Ähnlich
Burg-Wächter
06270 8
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.