Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Sofortklebstoff 3090 11g farblos Doppelspritze LOCTITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-6206013060
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1379599
EAN/GTIN:
     5010266001340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
gelförmig · schnell härtender, spaltfüllender Klebstoff, der durch seine hervorragende Haftfestigkeit für viele verschiedene Werkstoffe geeignet ist, u.a. für Kunststoffe, Gummi und Metall · zum Verbinden von Teilen mit unterschiedlichen oder undefinierten Klebespalten bis 5 mm oder für Anwendungen, bei denen Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen · auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet
Weitere Informationen:
Inhalt:
11 g
Gebinde:
Doppelspritze
Farbe:
farblos
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +80 °C
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pattex blitzkleber 10g, loctite 2 komponenten klebstoff, loctite epoxidkleber double bubble, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Cyanacrylat, Epoxid, Epoxyd, Kleber, Klebstoffe, Loctite, Zweikomponentenklebstoffe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 18,80*
2 Tage
53
1
€ 7,90*
ab € 15,47*
€ 19,68*
2 Tage
65
1
€ 3,95*
ab € 15,43*
€ 19,69*
3 Tage
137
1
€ 4,95*
ab € 15,54*
€ 19,80*
Lager 1690
31
1
€ 5,99*
ab € 17,10*
€ 22,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marston-Domsel
MGL.STAR.S10
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.