Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 25-40mm W4 12mm KT SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6096004040
Herst.-Nr.:
     1025040124J
EAN/GTIN:
     4250432501248
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (W4) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
25-40 mm
Bandbreite:
12 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
600
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,476*
€ 0,6468*
1 Tag
16
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 23,82*
€ 31,58*
1 Tag
16
2
pro Box
Frei Haus
ab € 23,875*
€ 31,745*
5 Tage
16
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 28,365*
€ 36,755*
4 Tage
800
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 29,96*
€ 38,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6468*
€ 0,76969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6067*
€ 0,72197
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6066*
€ 0,72185
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6065*
€ 0,72174
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6064*
€ 0,72162
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6063*
€ 0,7215
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,6062*
€ 0,72138
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6061*
€ 0,72126
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348050
ab € 0,41*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1100120124J
ab € 0,8644*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1030045124J
ab € 0,4881*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1032050124J
ab € 0,5007*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1040060124J
ab € 0,5573*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1050070124J
ab € 0,5818*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1060080124J
ab € 0,6321*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1070090124J
ab € 0,7058*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1080100124J
ab € 0,7481*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1090110124J
ab € 0,794*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.