Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Irriflex L.25m ID 19mm AD 24,9mm TRICOFLEX


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6069074121
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     110054
EAN/GTIN:
     3506111100549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Tricot-Gewebe-Wasserschlauch
Tricot-Gewebeschlauch
Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch · Festigkeitsträger: Tricoflex Non Torsion Trikot-GewebeDecke: Weich-PVC, gute UV-BeständigkeitSeele: Weich-PVC, schwarzTemperaturbereich: -15 bis +60 °CEinsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, LandwirtschaftAnwendung: Bewässerung, ReinigungWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 185mm· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
24,9 mm
Wandstärke:
2,95 mm
Betriebsdruck:
8 bar
Berstdruck:
20 bar
Länge:
25 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Farbe:
gelb/blau
Innenseele:
Weich-PVC
Einlagen:
TNT Trikot-Gewebe
Aussendecke:
Weich-PVC
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Marke:
TRICOFLEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch 25m, wasserschlauch, hozelock tricoflex s.a.wasserschlauch, Gartenwasserschlauch, PVC-Wasserschläuche, Wasserschläuche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
11 Tage
unbekannt
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 1,78*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,41*
€ 1,79*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,89*
11 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,6744*
€ 2,1244*
1 Tag
unbekannt
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,50*
€ 3,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 125 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,50*
Zubehör
Hozelock
2065 6000
ab € 4,45*
Zubehör
Hozelock
2060 6000
ab € 3,42*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,42*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,50*
Zubehör
Hozelock
2291A6002
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.