Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Irriflex L.25m ID 19mm AD 24,9mm TRICOFLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000350229
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     110054
EAN/GTIN:
     3506111100549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Tricot-Gewebe-Wasserschlauch
Tricot-Gewebeschlauch
Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch · Festigkeitsträger: Tricoflex Non Torsion Trikot-GewebeDecke: Weich-PVC, gute UV-BeständigkeitSeele: Weich-PVC, schwarzTemperaturbereich: -15 bis +60 °CEinsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, LandwirtschaftAnwendung: Bewässerung, ReinigungWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 185mm· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
24,9 mm
Aussendecke:
Weich-PVC
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Marke:
TRICOFLEX
Wandstärke:
2,95 mm
Betriebsdruck:
8 bar
Berstdruck:
20 bar
Länge:
25 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Farbe:
gelb/blau
Innenseele:
Weich-PVC
Einlagen:
TNT Trikot-Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch 25m, wasserschlauch, hozelock tricoflex s.a.wasserschlauch, Gartenwasserschlauch, PVC-Wasserschläuche, Wasserschläuche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 1,80*
Lager 1498
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,40*
€ 1,81*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,90*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,6644*
€ 2,1544*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,40* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,60*
Zubehör
Hozelock
2060 6000
ab € 3,63*
Zubehör
Hozelock
2065 6000
ab € 4,53*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,42*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,73*
Zubehör
Hozelock
2291A6002
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.