Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchkupplung PLUS Ku.3/4 Zoll 19mm HOZELOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000350160
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2060 6000
EAN/GTIN:
     5010646051903
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Schlauchanschluss
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Kunststoff · mit KnickschutzWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
19 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/4 ″
Marke:
HOZELOCK
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
231
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 4,67*
Lager 1498
308
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,65*
€ 4,69*
1 Tag
308
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,72*
5 Tage
308
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,01*
€ 5,12*
3 Tage
308
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,31*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 117,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hozelock
2045
ab € 8,52*
Ähnlich
Hozelock
2065 6000
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.