Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister Inh.10l rot HDPE L329xB195xH319mm PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6030030060
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21 133
EAN/GTIN:
     4103810211331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
für flüssige Kraftstoffe, UN-Zulassung · mit flexiblem Auslauf · robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung · Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert · Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung · Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt · Verschmutzungen durch Transport werden verhindert, ein Verlust des Auslaufrohres wird erschwert · hohe Standfestigkeit durch große Standfläche · durch massiven Handgriff einfach zu tragen · Griffmulde im Kanisterboden zur sicheren Verwendung · designoptimiert und formstabil durch umlaufende Behälterversteifungen · Material: HDPE · Ablaufrohrlänge 175 mm · Auslaufrohr Ø 20 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Farbe:
rot
Breite:
195 mm
Länge:
329 mm
Marke:
PRESSOL
Material:
HDPE
Höhe:
319 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Benzin, Diesel, Kanister, Kraftstoff, Wehrmachtkanister
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 6,74*
€ 8,58*
1
€ 4,00*
ab € 8,77*
€ 11,37*
7 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 11,38*
1
€ 5,90*
ab € 8,39*
€ 11,59*
Lager 1690
16
1
€ 5,99*
ab € 14,81*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
21 131
ab € 6,54*
Ähnlich
Pressol
21137
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.