Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannsbeitel B.32mm Weißbuchenh.m.2 Stahlzw.schwe.Ausf.KIRSCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5238131340
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1205032
EAN/GTIN:
     4016649125604
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
DIN 5141 BHL · hoch kohlenstoffhaltiger Werkzeug-Spezialstahl · halblange, schwere Ausführung · blank geschliffen · mit Seitenfasen und starken, runden, lackierten Weißbuchenheften Ulmer Form · mit 2 Stahlzwingen und LederscheibeWeitere technische Eigenschaften:· Typ: schwere Ausführung· Ausführung: mit 2 Stahlzwingen
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
32 mm
Heft:
Weißbuchenheft
Marke:
KIRSCHEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Ölstein, stechbeitel kirschen, stechbeitel, stechbeitel 32 mm, Beitel, Holzbearbeitung
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 33,08*
€ 41,83*
1
€ 4,00*
ab € 35,02*
€ 42,03*
2 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 35,08*
€ 42,04*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 35,74*
€ 43,03*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 36,75*
€ 44,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1905050
ab € 10,37*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,70*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,11*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,59*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,64*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,88*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 543,84*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 45,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,82*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,78*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.