| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5232016061 Herst.-Nr.: 26010 EAN/GTIN: 4008710260109 |
| |
|
| | |
| Qualitätsmischung · feine Kunstborsten aus PET · Sattelholz, natur · mit Stielloch Ø 24 mm · für glatte Böden und feinen Schmutz Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Ausführung: | m. Stielloch Sattelholz | Material: | Qualitätsmischung | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,07* | € 4,33* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,99* | € 4,55* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,09* | € 4,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,33* | € 4,95* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,36* | € 5,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|