Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5224021450 Herst.-Nr.: 5-21-295 EAN/GTIN: 3253565212952 |
| |
|
| | |
| mit Metallkorpus und Kunststoffgriff · SURFORM - das Werkzeug für die Oberflächenbearbeitung · leicht auswechselbares, gebogenes Blatt mit messerscharfen Stahlschneiden, die das Material sauber abheben · vielseitige Einsatzmöglichkeiten: zum Hobeln, Feilen, Formen, Glätten, Abziehen und Raspeln – fast alle Werkstoffe können bearbeitet werden · SURFORM Blätter werden nicht nachgeschliffen, nachgeschärft oder justiert und können ohne Werkzeug ausgewechselt werden · ein einfaches, wirksames und zuverlässiges Werkzeug mit hohem GebrauchsnutzenWeitere technische Eigenschaften:· Zubehör: Ersatzblatt 4000787653, 787016, 787631 Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 440 mm | Blattlänge: | 255 mm | Marke: | STANLEY | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feilen, Standardfeilen, Werkstattfeile |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,66* | € 15,25* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,82* | € 15,33* | | | | | 24 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,86* | € 15,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 12,54* | € 16,12* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,35* | € 16,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|